Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=280 L=2000 - KTP222862000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=280 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2064 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1020 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822465544

Réf. Sonepar

00090246554

Réf. Fournisseur

KTP222862000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2064 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1020 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

8.88 l

Kontec KK 22 H=280 L=2000, Puissance: 2064W (Blanc RAL9016)