Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=280 L=3600 - KTP222863600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3715 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1836 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149085628
Réf. Sonepar
00090908562
Réf. Fournisseur
KTP222863600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3715 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1836 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
15.98 l