Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=3200 - KTP22703200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1357 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 709 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892283782
Réf. Sonepar
00090228378
Réf. Fournisseur
KTP22703200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1357 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
709 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
3.52 l