Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=3400 - KTP221423400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=140 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2179 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1122 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822424015

Réf. Sonepar

00090242401

Réf. Fournisseur

KTP221423400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2179 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1122 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

7.41 l

Kontec KK 22 H=140 L=3400, Puissance: 2179W (Blanc RAL9016)