Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=1100 - KTP222141100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=210 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 922 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 465 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892429234

Réf. Sonepar

00090242923

Réf. Fournisseur

KTP222141100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

922 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

465 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.67 l

Kontec KK 22 H=210 L=1100, Puissance: 922W (Blanc RAL9016)