Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=1400 - KTP231421400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1116 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 574 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892352402
Réf. Sonepar
00090000057
Réf. Fournisseur
KTP231421400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1116 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
574 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.05 l