Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=142 L=2200 - KTP231422200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1753 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 902 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822430283
Réf. Sonepar
00090243028
Réf. Fournisseur
KTP231422200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1753 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
902 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4.8 l