Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=2200 - KTP232142200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=214 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2277 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1148 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892445456

Réf. Sonepar

00090244545

Réf. Fournisseur

KTP232142200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2277 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1148 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

7.35 l

Kontec KK 23 H=214 L=2200, Puissance: 2277W (Blanc RAL9016)