Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=1000 - KTP232861000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1261 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 623 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892438151
Réf. Sonepar
00090243815
Réf. Fournisseur
KTP232861000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1261 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
623 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
4.44 l