Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=1300 - KTP232861300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1639 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 810 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149115905
Réf. Sonepar
00090911590
Réf. Fournisseur
KTP232861300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1639 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
810 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
5.77 l