Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=1400 - KTP232861400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1765 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 872 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149115936
Réf. Sonepar
00090911593
Réf. Fournisseur
KTP232861400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1765 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
872 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
6.22 l