Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=3000 - KTP232863000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3783 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1869 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657852700

Réf. Sonepar

00090785270

Réf. Fournisseur

KTP232863000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3783 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1869 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

13.32 l

Kontec KK 23 H=286 L=3000, Puissance: 3783W (Blanc RAL9016)