Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=3600 - KTP232863600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4540 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2243 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149120992

Réf. Sonepar

00090912099

Réf. Fournisseur

KTP232863600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4540 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2243 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

15.98 l

Kontec KK 23 H=286 L=3600, Puissance: 4540W (Blanc RAL9016)