Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=3000 - KTP23703000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1572 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 826 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822421267

Réf. Sonepar

00090242126

Réf. Fournisseur

KTP23703000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1572 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

826 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

3.3 l

Kontec KK 23 H=70 L=3000, Puissance: 1572W (Blanc RAL9016)