Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=3400 - KTP23703400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1782 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 936 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892535546
Réf. Sonepar
00090253554
Réf. Fournisseur
KTP23703400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1782 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
936 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
3.74 l