Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=500 - KTP23700500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 262 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 138 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892444091

Réf. Sonepar

00090244409

Réf. Fournisseur

KTP23700500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

262 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

138 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

0.55 l

Kontec KK 23 H=70 L=500, Puissance: 262W (Blanc RAL9016)