Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=900 - KTP232860900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=286 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1135 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 561 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657831866

Réf. Sonepar

00090783186

Réf. Fournisseur

KTP232860900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1135 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

561 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

4 l

Kontec KK 23 H=286 L=900, Puissance: 1135W (Blanc RAL9016)