Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=3600 - KTP23703600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 23 H=70 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1886 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 991 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892690306

Réf. Sonepar

00090269030

Réf. Fournisseur

KTP23703600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1886 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

991 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

3.96 l

Kontec KK 23 H=70 L=3600, Puissance: 1886W (Blanc RAL9016)