Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=1000 - KTP341421000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1050 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 552 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822418243
Réf. Sonepar
00090241824
Réf. Fournisseur
KTP341421000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1050 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
552 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
3.33 l