Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=1600 - KTP341421600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1680 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 883 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892693383

Réf. Sonepar

00090269338

Réf. Fournisseur

KTP341421600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1680 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

883 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

5.33 l

Kontec KK 34 H=140 L=1600, Puissance: 1680W (Blanc RAL9016)