Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=140 L=2200 - KTP341422200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2310 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1214 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822416331
Réf. Sonepar
00090241633
Réf. Fournisseur
KTP341422200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2310 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1214 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.33 l