Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=1200 - KTP342141200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1673 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 848 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892455332
Réf. Sonepar
00090245533
Réf. Fournisseur
KTP342141200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1673 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
848 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
5.99 l