Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=1600 - KTP342141600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2230 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1130 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822452339

Réf. Sonepar

00090245233

Réf. Fournisseur

KTP342141600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2230 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1130 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

7.98 l

Kontec KK 34 H=210 L=1600, Puissance: 2230W (Blanc RAL9016)