Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=800 - KTP342140800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1115 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 565 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892455257

Réf. Sonepar

00090245525

Réf. Fournisseur

KTP342140800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1115 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

565 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

3.99 l

Kontec KK 34 H=210 L=800, Puissance: 1115W (Blanc RAL9016)