Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=1000 - KTP342861000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1723 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 851 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892747932

Réf. Sonepar

00090274793

Réf. Fournisseur

KTP342861000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1723 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

851 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

6.66 l

Kontec KK 34 H=280 L=1000, Puissance: 1723W (Blanc RAL9016)