Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=3600 - KTP342863600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6203 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3065 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892593454

Réf. Sonepar

00090259345

Réf. Fournisseur

KTP342863600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6203 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3065 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

23.98 l

Kontec KK 34 H=280 L=3600, Puissance: 6203W (Blanc RAL9016)