Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=2200 - KTP34702200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1454 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 792 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822455286
Réf. Sonepar
00090245528
Réf. Fournisseur
KTP34702200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1454 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
792 W
exposant N:
1.19
contenu en eau:
3.7 l