Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=3000 - KTP34703000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1983 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1080 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822469955
Réf. Sonepar
00090246995
Réf. Fournisseur
KTP34703000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1983 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1080 W
exposant N:
1.19
contenu en eau:
5.04 l