Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=4000 - KTP34704000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2644 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1440 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892335566
Réf. Sonepar
00090233556
Réf. Fournisseur
KTP34704000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2644 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1440 W
exposant N:
1.19
contenu en eau:
6.72 l