Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=600 - KTP34700600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 397 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 216 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892819127
Réf. Sonepar
00090281912
Réf. Fournisseur
KTP34700600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
397 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
216 W
exposant N:
1.19
contenu en eau:
1.01 l