Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=210 L=2800 - KTP342142800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3903 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1979 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822430665
Réf. Sonepar
00090243066
Réf. Fournisseur
KTP342142800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3903 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1979 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
13.97 l