Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=280 L=2600 - KTP342862600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4480 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2214 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822427429
Réf. Sonepar
00090242742
Réf. Fournisseur
KTP342862600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4480 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2214 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
17.32 l