Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=2600 - KTP34702600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1719 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 936 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892511861

Réf. Sonepar

00090251186

Réf. Fournisseur

KTP34702600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1719 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

936 W

exposant N:

1.19

contenu en eau:

4.37 l

Kontec KK 34 H=70 L=2600, Puissance: 1719W (Blanc RAL9016)