Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=2800 - KTP34702800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 34 H=70 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1851 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1008 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892661344

Réf. Sonepar

00090266134

Réf. Fournisseur

KTP34702800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1851 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1008 W

exposant N:

1.19

contenu en eau:

4.7 l

Kontec KK 34 H=70 L=2800, Puissance: 1851W (Blanc RAL9016)