Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=142 L=1400 - KTP351421400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=142 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1676 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 867 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892464037

Réf. Sonepar

00090246403

Réf. Fournisseur

KTP351421400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1676 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

867 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

4.66 l

Kontec KK 35 H=142 L=1400, Puissance: 1676W (Blanc RAL9016)