Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=142 L=2200 - KTP351422200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2633 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1362 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657870568
Réf. Sonepar
00090787056
Réf. Fournisseur
KTP351422200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2633 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1362 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
7.33 l