Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=2400 - KTP352142400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3962 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1988 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822430184
Réf. Sonepar
00090243018
Réf. Fournisseur
KTP352142400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3962 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1988 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
11.98 l