Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=800 - KTP352140800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1321 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 663 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892398189
Réf. Sonepar
00090239818
Réf. Fournisseur
KTP352140800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1321 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
663 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
3.99 l