Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=1200 - KTP352141200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 35 H=214 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1981 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 994 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822428914

Réf. Sonepar

00090242891

Réf. Fournisseur

KTP352141200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1981 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

994 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

5.99 l

Kontec KK 35 H=214 L=1200, Puissance: 1981W (Blanc RAL9016)