Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=1100 - KTP461421100

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1599 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 823 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892473886

Réf. Sonepar

00090247388

Réf. Fournisseur

KTP461421100

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1599 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

823 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

4.98 l

Kontec KK 46 H=142 L=1100, Puissance: 1599W (Blanc RAL9016)