Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=2000 - KTP461422000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2908 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1497 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822459628
Réf. Sonepar
00090245962
Réf. Fournisseur
KTP461422000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2908 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1497 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
9.06 l