Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=142 L=800 - KTP461420800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1163 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 599 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657919380
Réf. Sonepar
00090791938
Réf. Fournisseur
KTP461420800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1163 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
599 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.62 l