Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=1000 - KTP462141000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2072 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1034 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822418731
Réf. Sonepar
00090241873
Réf. Fournisseur
KTP462141000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2072 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1034 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
6.79 l