Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=1300 - KTP462141300

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2694 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1345 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822494452

Réf. Sonepar

00090249445

Réf. Fournisseur

KTP462141300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2694 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1345 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

8.83 l

Kontec KK 46 H=214 L=1300, Puissance: 2694W (Blanc RAL9016)