Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=2200 - KTP462142200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=214 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4558 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2275 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822462321

Réf. Sonepar

00090246232

Réf. Fournisseur

KTP462142200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4558 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2275 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

14.94 l

Kontec KK 46 H=214 L=2200, Puissance: 4558W (Blanc RAL9016)