Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=1400 - KTP462861400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3426 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1676 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892497059

Réf. Sonepar

00090000060

Réf. Fournisseur

KTP462861400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3426 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1676 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

12.68 l

Kontec KK 46 H=286 L=1400, Puissance: 3426W (Blanc RAL9016)