Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=1600 - KTP462861600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3915 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1915 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892474821

Réf. Sonepar

00090247482

Réf. Fournisseur

KTP462861600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3915 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1915 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

14.5 l

Kontec KK 46 H=286 L=1600, Puissance: 3915W (Blanc RAL9016)