Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=2400 - KTP462862400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5873 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2873 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822467722
Réf. Sonepar
00090246772
Réf. Fournisseur
KTP462862400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5873 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2873 W
exposant N:
1.4
contenu en eau:
21.74 l