Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=500 - KTP462860500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=286 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1224 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 599 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149138454

Réf. Sonepar

00090913845

Réf. Fournisseur

KTP462860500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1224 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

599 W

exposant N:

1.4

contenu en eau:

4.53 l

Kontec KK 46 H=286 L=500, Puissance: 1224W (Blanc RAL9016)