Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 46 H=70 L=1200 - KTP46701200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1140 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 608 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657925268
Réf. Sonepar
00090792526
Réf. Fournisseur
KTP46701200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1140 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
608 W
exposant N:
1.23
contenu en eau:
2.71 l